B2449 テントウエイトバッグ10 トーエイライト 27625177 B2449 テントウエイトバッグ10 トーエイライト 27625177

テントウエイトバッグ10

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27625177 品番B2449
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

取付ベルト付なので支柱に簡単に装着できます。

付属品取付ベルト付 材質内袋:ナイロン、外被:ターポリン 質量(g)約340 タイプ砂専用(10kg用) 寸法(cm)約48×28 アズワン品番64-9508-86
注意
※別途砂の砂をご用意ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-09
用途:
テントのウエイトとして

中に2つ袋があります。
砂の種類によって量がかわるのでしょうが、
目印的なものがあってそこまで砂を入れれば
おおよそ5キログラムみたいな目安になる印が欲しいです。
袋のサイズから想定できない中途半端な量で5kgとなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする