トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
テントウエイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
10
注文コード
27625229
品番
G1396
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性・耐久性に富んだハンマートーン塗装仕上
用途
ズレ止形状で、積み重ねが出来るテントウエイト
仕様
50mmパイプまで使用可能
材質
鉄鋳物(ハンマートーン塗装仕上げ)
質量(kg)
10
直径(Φcm)
22
型番
10
高さ(cm)
8