トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
コート用防風ネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27625369
品番
B3636
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コート用防風ネット
仕様
全周縫製補強加工、ハトメ縦17cm横30cm間隔、取付ロープ付
材質
ポリエチレン
質量(kg)
4.6
色
ダークグリーン
寸法(m)
1.7×10
型番
DG170
アズワン品番
64-9520-29
防風率(%)
約65