トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 水泳
カラーヘルパーPE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27626568
品番
B3319R
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
プール
材質
ポリエチレン30倍発泡
色
赤
質量(g)
100
寸法(cm)
13.5×8(×3連)
浮力(kg)
約3
アズワン品番
64-9510-51