DPD残留塩素PH測定器1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27626839 品番B4260
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

残留塩素測定器 pH(水素イオン濃度) 錠剤タイプ フィルター回転式

用途プール セット内容DPD錠剤50ヶ(50回分)、pH試薬30m・(50回分)、本体1ヶ、比色盤:残留塩素用・pH用各1ヶ、測定用フタ付試験管2本・フタ無試験管1本、収納ケース付(幅15.5×奥行8.5×高さ12cm) 測定範囲(残留塩素)9段階0.05〜2.0mg/リットル(pH)9段階5.8〜8.6 タイプ錠剤タイプ、フィルター回転式 アズワン品番64-9532-31
注意
※有効期限がございます。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする