明和グラビア
明和グラビアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
明和グラビアの 卓上備品・テーブルウェア
明和グラビアの テーブルマット・コースター・鍋敷
テーブルクロス MGプラス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27628634
品番
エッセン
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ズレ防止シール付き、裾レース加工で高級感があります。
材質
表面:塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル
幅(cm)
130
長さ(cm)
170
耐熱温度(℃)
60
用途
ダイニングテーブル