M-323 ピンク ロングレース 30cm幅 明和グラビア 27630454 M-323 ピンク ロングレース 30cm幅 明和グラビア 27630454

ロングレース 30cm幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27630454 品番M-323 ピンク
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれなセンターレース

用途ダイニングテーブル 材質塩化ビニル樹脂 長さ(m)20 幅(cm)30 耐熱温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする