曜日別特売
#695 詰め替え用ポンプ式スプレーボトル ダリヤ(マルハチ産業) 27632974

詰め替え用ポンプ式スプレーボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27632974品番#695
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
容量(mL)650材質本体:ポリプロピレン、ノズル:真鍮製クロームメッキ、ボトル:ポリエチレン質量(g)92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×245危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする