3/22より値下げ!現場を応援

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)300 ビーム角度(°)15 注文コード27645409 品番LW300L28-15C-G1
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) 値下げ
18,980
この商品は長さ・ビーム角度など240種類から選べます 他の種類を見る

LINERWASH series
LINE WASH
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)

長さ(mm)300 質量(kg)0.27 寸法A(mm)100 品種LEDモジュール 全光束(Lm)1170(1290) 色温度2800 ピッチP(mm)100 ビーム角度(°)15 入力電力(W)LEDモジュール:10.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする