3/22より値下げ!現場を応援
DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
300
ビーム角度(°)
20
注文コード
27645427
品番
LW300L28-20C-G1
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
値下げ
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ビーム角度
など
240
種類から選べます
他の種類を見る
LINERWASH series
LINE WASH
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)
長さ(mm)
300
質量(kg)
0.27
寸法A(mm)
100
品種
LEDモジュール
全光束(Lm)
1110(1220)
色温度
2800
ピッチP(mm)
100
ビーム角度(°)
20
入力電力(W)
LEDモジュール:10.9