LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)100 ビーム角度(°)15 全光束(Lm)400(440) 注文コード27647509 品番LWD100L28-15C-G1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は長さ・ビーム角度・全光束など240種類から選べます 他の種類を見る

LINERWASH series
LINE WASH(ケーブルダクト付き)
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)
ケーブルをダクト内で固定できる「ケーブルダクト」付き

長さ(mm)100 質量(kg)0.16 寸法A(mm)15 品種LEDモジュール 全光束(Lm)400(440) 色温度2800 ビーム角度(°)15 入力電力(W)LEDモジュール:3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする