LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)160 ビーム角度(°)20 注文コード27649925 品番RW3L28-20C-G1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は長さ・ビーム角度など90種類から選べます 他の種類を見る

LINERWASH series
ROUND WASH
3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー
選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター)
等ピッチで最小曲げ半径250mmの横曲げが可能
60ユニット(3m)まで連結可能

長さ(mm)160 質量(kg)0.18 タイプクリアフィルター ユニット形状3個 品種LEDモジュール 全光束(Lm)570(620) 色温度2800 取付金具固定:2 ビーム角度(°)20 入力電力(W)LEDモジュール:5.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする