画像準備中

小型シリーズ Gタイプ (平行軸)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27655767 品番 GKMR-22-1500-T15
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
出力(kW)0.015 電源三相 電圧(V)200/200/220 減速比1500 周波数(Hz)50/60/60 軸の形状キー溝付き軸 取付方式小フランジ取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1/1.2 安全率1.0 種類ギアモータ 定格電流(A)0.14/0.13/0.13 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1/1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品 定格回転速度(r.p.m)1350/1550/1600 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0001 出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)83.3[8.5]/83.3[8.5] 出力軸許容 O.H.L(N[kgf])1760[180] 実減速比1/1423.64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1人が参考にしています
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする