3/22より値下げ!現場を応援

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)50 注文コード27660301 品番MC-LED4-50DS-P5-MG-F1
参考基準価格(税別)¥6,210 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別) 値下げ
5,398
この商品は長さなど949種類から選べます 他の種類を見る

MC-LED4 Sの1/2の明るさ
全66サイズ(特寸58種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統5500mm以内)

仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間 長さ(mm)50 カバースクエア型カバー 電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 平均演色評価数Ra86 色温度6500 使用場所屋内 明るさ低輝度 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 入力電力(W)LEDモジュール:0.33 連結1系統5500mm以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする