DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
500
注文コード
27669805
品番
TR2-500H35-Q2
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
TRIM LINE交換用LEDモジュール
長さ(mm)
500
質量(kg)
0.13
品種
TRIM LINE交換用LEDモジュール
平均演色評価数
Ra93
色温度
3500