3/22より値下げ!現場を応援
DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27670390
品番
TRT850NL28-F1
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
値下げ
¥
17,980
バスケットに入れる
TRIM LINE交換用LEDモジュール
適合LED照明器具 TRE2-APT
長さ(mm)
850
質量(kg)
0.22
品種
TRIM LINE交換用LEDモジュール
平均演色評価数
Ra86〜83
色温度
5000K〜2800K