DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
550
注文コード
27670451
品番
TH550ND-K2
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
TRIM LINE交換用LEDモジュール
適合LED照明器具 TRH D-FPL
カバー
ドーム型
カバー
長さ(mm)
550
質量(kg)
0.26
品種
TRIM LINE交換用LEDモジュール
平均演色評価数
Ra85
色温度
5000