3/22より値下げ!現場を応援

LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)1500 注文コード27670645 品番TH1500ND-K2
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) 値下げ
22,980
この商品は長さなど25種類から選べます 他の種類を見る

TRIM LINE交換用LEDモジュール
適合LED照明器具 TRH D-FPL

カバー
ドーム型
カバー
長さ(mm)1500 質量(kg)0.63 品種TRIM LINE交換用LEDモジュール 平均演色評価数Ra85 色温度5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする