LEDモジュール

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)269 全光束(Lm)230 注文コード27672648 品番XC-LED2-269WW-MG-F1
参考基準価格(税別)¥9,320 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は長さ・全光束など585種類から選べます 他の種類を見る

エクストリームコンパクト
全45サイズ(特寸37種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2520mm以内)

仕様磁石個数:2 長さ(mm)269 質量(kg)0.03 サイズ全45サイズ(特寸37種類) 電源要(別置・別売) 寸法A(mm)80 品種LEDモジュール 全光束(Lm)230 平均演色評価数Ra86 色温度3500 入力電流(A)0.09 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 入力電力(W)7.1、LEDモジュール:3.8 連結1系統2520mm以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする