DNライティング
DNライティングの 多目的灯・スリムランプ
DNライティングの 多目的灯
LEDモジュール
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
487
全光束(Lm)
430
注文コード
27673208
品番
XC-LED2-487H30-MG-Q2
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・全光束
など
585
種類から選べます
他の種類を見る
エクストリームコンパクト
全45サイズ(特寸37種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2520mm以内)
仕様
磁石個数:2
長さ(mm)
487
質量(kg)
0.05
サイズ
全45サイズ(特寸37種類)
電源
要(別置・別売)
寸法A(mm)
120
品種
LEDモジュール
全光束(Lm)
430
平均演色評価数
Ra96
色温度
3000
入力電流(A)
0.13
使用場所
屋内
調光方式
PWM/DALI/位相
入力電圧
DC24V
入力電力(W)
10.6、LEDモジュール:7
連結
1系統2520mm以内