画像準備中

盤盤さまーす君 熱放射シリコンシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 27677074 品番 バンバンサマースS-B(200×300)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

制御盤に貼るだけで、温度上昇を抑え、外気温(工場内温度)に近づけることができます。
制御盤用クーラーが不要なので金属、粉じん、ほこり、オイルミストなど、外部からの異物の侵入を防ぎ、従来の使用環境を改善し、省エネと長寿命化を実現します。
ヒートシンクなどが使用できない電子基板の発熱体に直接貼り付けることにより、発熱体の温度低減化を図ることができ、電子部品の長寿命化を実現します。

用途用途制御盤、電子基板の熱対策 適合制御盤、サーバーなど 寸法200×300mm 構造熱放射層、アルミ層、熱伝導層 厚さ(μm)(熱放射層)30、(アルミ層)30、(熱伝導層)30 放射率(熱放射層)0.85< 熱伝導率(W/mk)(熱伝導層)0.7 危険物の類別非危険物 粘着力(N/cm2)14
注意
※100℃以下の温度環境下でご使用ください。
※条件により効果が得られない可能性もありますので、事前に実機テストやシミュレーションを実施することを推奨いたします。
※貼り付ける箇所は、できる限りほこりやよごれを取り除き、できるだけ空気を巻き込まないように貼り付けてください。
※本シートでファンや通気口をふさがないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27677047
2021-10-19
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

制御盤の高熱による故障を防止するため購入しました。
商品説明にあるようにクーラーを利用しての熱制御ではなく、
シートを直接貼って冷却効果を得られるため、二次被害の防止になります。
お手軽にケアできて効果を得られていますので満足しています。☆5つです。

対象商品:
27677056
2021-10-18
用途:
制御盤の熱対策
その他業種

以前短期間で高熱により故障することがあったが、

電子基板の発熱体に直接貼りするだけという手軽さで、

長く機械を使用でき、非常に助かった。

加えてクーラーが不要ということも◎

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする