ハンドフィットステンレス穴明きお玉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27677205 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製

材質本体:ステンレス鋼、柄部:ポリプロピレン 用途鍋など具だけをすくうときに サイズ 質量(g)56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×215×45 耐熱温度(℃)90(柄部) アズワン品番64-4069-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする