TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の キッチン・調理用品
TAKAGI(高儀)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TAKAGI(高儀)の ターナー・ビーター
ハンドフィットステンレスターナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27677223
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
手にフィットするハンドル(しっかりと持つことができるように上部を平面且つ幅広に、下部滑り止め用に凸部でストッパーの役割を) 日本製
材質
本体:ステンレス鋼、柄部:ポリプロピレン
用途
食材を返したり、お皿にうつすときに
質量(g)
69
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
78×305×42
耐熱温度(℃)
90(柄部)
アズワン品番
64-4069-45