エンジンチェーンソー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27677668 品番GZ2700T-25P10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

最適ハンドルバランス!
初代こがるG300Tから33年。皆さんの声を受け、切り易さ・使い易さを兼ね備えたバランス設計の完成形!
30ccクラスのバフォーマンス!
12インチバーも十分力を発揮します!

排気量(mL)27 チェーン形式25AP-60E 切断有効長さ(mm)250 質量(kg)2.6 全長×全幅W×全高(mm)265×229×220 始動方式リコイルスタータ式(EZスタート) 振動3軸合成値(m/s2)4.3 仕様(チェンテンショナ)本体側横引テンショナー 防振装置ハンドル3点防振ジョイント ブレーキ形式(チェン)両持ちガード慣性ブレーキ式 燃料タンク容量(L)0.19 点火方式デジタル制御CDIマグネト(自動進角付) キャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付) オイルタンク容量(L)0.17 ガイドバー種類軽量スプロケットノーズバー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27677695
2019-01-11
用途:
山林の間伐に使用
農・林・水産業

これまでは14インチを使っていましたが、重量があり疲れを感じましたが、今回購入の機種は12インチで機械重量も軽く能率よく使っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする