排気量(mL)27
チェーン形式25AP-68E
切断有効長さ(mm)300
質量(kg)2.6
全長×全幅W×全高(mm)265×210×220
始動方式リコイルスタータ式
振動3軸合成値(m/s2)4.9
仕様(チェンテンショナ)本体側横引テンショナー
防振装置ハンドル3点防振ジョイント
ブレーキ形式(チェン)両持ちガード慣性ブレーキ式
燃料タンク容量(L)0.19
点火方式デジタル制御CDIマグネト(自動進角付)
キャブレターダイヤフラム式バタフライバルブ(プライマポンプ付)
オイルタンク容量(L)0.17
ガイドバー種類カービングバー