AIC-05IV ズレにくいイス脚カバー 旭電機化成 27677887 AIC-05IV ズレにくいイス脚カバー 旭電機化成 27677887 AIC-05IV ズレにくいイス脚カバー 旭電機化成 27677887 AIC-05IV ズレにくいイス脚カバー 旭電機化成 27677887

ズレにくいイス脚カバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 注文コード27677887 品番AIC-05IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

伸縮自在!ぴったりフィットのリブ編みタイプ
内側に滑り止めゴム付き、ズレにくい!
丸脚・角脚兼用

用途
イス脚にスッポリはかせるだけでフローリングや畳のキズを防ぐ!
マンションなど床の響きが気になる時にもおすすめ。
適合寸法(mm)丸脚:直径約25〜70、角脚:約20〜50角 アイボリー 種別1脚用 材質ポリエステル75%、ポリプロピレン25% 寸法(mm)45×90
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※じゅうたん敷きの床には不向きです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27677887 AIC-05IV 44071783 AIC-05IV ズレにくいイス脚カバー1脚用 スマイルキッズ ズレにくいイス脚カバー1脚用 スマイルキッズ 1パック(4個) 419 税込461 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27677844
2020-10-31
用途:
椅子用
建設業・工事業

リビングの椅子に履かせました。100均のものだとすぐ脱げてしまいますが、内側に滑り止め付いていますので通常の使用ではほぼ外れません。樹脂製の物だと埃などが少しあるとフローリングの床に傷が入ってしまいますが、こちらの製品は布製で傷が入りませんのでこちらを使用しています。

対象商品:
27677887
2020-09-28
用途:
ずれずに
製造業

ずれないでしっかり頑張ってくれています。
もっと早く使えばよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする