曜日別特売
HG-VH8-D3-BL バラエティーモーションヒンジHG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 27678368

HG-VH8-D3-BL バラエティーモーションヒンジHG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 27678368
HG-VH8-D3-BL バラエティーモーションヒンジHG-VH8型 LAMP(スガツネ工業) 27678368

バラエティーモーションヒンジHG-VH8型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量14(g)
内容量1個注文コード27678368品番HG-VH8-D3-BL
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。
同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。

用途
小型の機器などの軽い蓋用。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)ブラック質量(g)14種類平蝶番型長さL(mm)50幅W(mm)36本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°本体幅(mm)36
注意
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。

商品説明動画

バラエティーモーションヒンジHG-VH8型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする