谷口金属工業
谷口金属工業の キッチン・調理用品
谷口金属工業の バット・番重・コンテナ
谷口金属工業の バット網
標準バット用網
(1件のレビュー)
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27678709
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
合金標準バットに合わせて使用可能。
材質(本体)
鉄鍍金
用途
水切り・揚げ物用に。
サイズ
2号
質量(g)
180
サイズ(mm)
320×245×14
商品タイプ
アミ
再生紙使用マーク
適合
注意
※スチールたわし、クレンザーはお使いにならないで下さい。