谷口金属工業
谷口金属工業の キッチン・調理用品
谷口金属工業の バット・番重・コンテナ
谷口金属工業の バット蓋
餃子バット 蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27678849
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。
材質(本体)
アルミニウム
用途
埃などに触れず衛生的。
サイズ
大
質量(g)
385
サイズ(mm)
414×312×15
商品タイプ
フタ
注意
※スチールたわし、アルカリ性洗剤、クレンザーはお使いにならないで下さい。