谷口金属工業
谷口金属工業の キッチン・調理用品
谷口金属工業の バット・番重・コンテナ
谷口金属工業の バット蓋
餃子バット 蓋
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27678858
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。
材質(本体)
アルミニウム
用途
埃などに触れず衛生的。
サイズ
小
質量(g)
280
サイズ(mm)
346×266×14
商品タイプ
フタ
再生紙使用マーク
適合
注意
※スチールたわし、アルカリ性洗剤、クレンザーはお使いにならないで下さい。