着色アルマイト加工水杓

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)15 注文コード27678973 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は呼び寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。

材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木 質量(g)135 サイズ(mm)500×162×67 呼び寸法(cm)15 再生紙使用マーク適合
注意
※スチールたわし、アルカリ性洗剤、クレンザーはお使いにならないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする