※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K50V フジキング重量戸車 V型 ヤボシ 27680608 K50V フジキング重量戸車 V型 ヤボシ 27680608

フジキング重量戸車 V型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27680608 品番 K50V
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ

寸法B(mm)86 寸法C(mm)38 寸法D(mm)114 寸法E(mm)49 寸法F(mm)55 寸法G(mm)27.9 寸法H(mm)11 寸法I(mm)16 寸法J(mm)18 寸法K(mm)3.5 寸法t(mm)3.2 タイプV型 車輪径(Φmm)50 用途門扉、台車などの重量用の戸車 仕様50mm枠付 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染 耐荷重(2ヶ当り)(kg)180 使用ボルトねじ(mm)M10×35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27680617
2026-01-26
用途:
門の戸車交換

滑りが悪くなっているだけだと潤滑剤を吹いて使用していましたが、こちらに交換した途端止まらないくらい滑るようになりました。金額も安く交換作業も簡単で早く交換しておけば良かったです。

対象商品:
27680617
2023-07-21
用途:
門扉の補修
製造業

門扉の戸車修理に利用した。純正部品が、入手出来ないため代用で購入した。
高さと戸車の大きさはバッチリだった。ただ、ボルトのピッチが110mm位あったので、
その点を対応出来たら星5つだった。でも助かりました。リピートしたい。

対象商品:
27680617
2020-09-06
用途:
門扉の車輪交換(経年劣化のため)
サービス業

本来の型番は廃番でした。それでサイズを測り同じものを探していました。ぴったりで感動しました。

対象商品:
27680617
2019-11-10
用途:
門扉に
サービス業

重かった戸が指一本でスムーズに動くようになりました。コストパフォーマンスの良い商品で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする