K90V-N フジキング重量戸車 V型 車のみ ヤボシ 27680696 K90V-N フジキング重量戸車 V型 車のみ ヤボシ 27680696 K90V-N フジキング重量戸車 V型 車のみ ヤボシ 27680696

フジキング重量戸車 V型 車のみ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27680696 品番 K90V-N
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)

寸法B(mm)29 寸法C(mm)20 寸法D(mm)34 寸法E(mm)21 寸法F(mm)69 寸法G(mm)5.4 タイプV型 車輪径(Φmm)90 用途門扉、台車などの重量用の戸車 仕様90mm車のみ(ボルト・ナット付) 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染 使用ボルトねじ(mm)M20×60
注意
※車輪側面の溝ありと溝なしのものが混在している場合がございますが、品質に差はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27680678
2022-06-20
用途:
門扉のコロの修理

20年使用した門扉のコロが破損した為交換用に寸法が一致した本品を購入しました。交換後は音も静かになり快適になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする