ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジキング重量戸車 V型 車のみ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27680705
品番
K105V-N
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
34
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
82
寸法G(mm)
5.4
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
105
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
仕様
105mm車のみ(ボルト・ナット付)
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
使用ボルトねじ(mm)
M20×60
注意
※車輪側面の溝ありと溝なしのものが混在している場合がございますが、品質に差はございません。