ヤボシ
フジキング重量戸車 H型 車のみ
(1件のレビュー)
寸法D(mm)
21.5
21.5
25
28
34
寸法B(mm)
18
18
20
24
29
30
車輪径(Φmm)
50
50
60
70
80
90
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27680784
品番
K50H-N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
21.5
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
38
寸法G(mm)
7.6
タイプ
H型
車輪径(Φmm)
50
仕様
50mm車のみ(ボルト・ナット付)
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
呼び径(A)
50
使用ボルトねじ(mm)
M10×35