※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K80H-N フジキング重量戸車 H型 車のみ ヤボシ 27680818 K80H-N フジキング重量戸車 H型 車のみ ヤボシ 27680818

フジキング重量戸車 H型 車のみ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27680818 品番 K80H-N
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)

寸法B(mm)24 寸法C(mm)16 寸法D(mm)28 寸法E(mm)16 寸法F(mm)62 寸法G(mm)10.5 タイプH型 車輪径(Φmm)80 用途門扉、台車などの重量用の戸車 仕様80mm車のみ(ボルト・ナット付) 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染 呼び径(A)80 使用ボルトねじ(mm)M16×50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27680784
2020-08-07
用途:
バーンドア自作用

バーンドアの自作用に購入しました。鋼板製のドアでもベアリングのおかげでスムーズに動きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする