ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27680933
品番
R75V-N
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
寸法B(mm)
25.4
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
58
寸法G(mm)
95°
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
75
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
仕様
75mm車のみ(芯棒付)
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
使用ボルトねじ(mm)
リベット13Φ×75
注意
※車輪側面の溝ありと溝なしのものが混在している場合がございますが、品質に差はございません。