ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27680949
品番
R90V-N
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
寸法B(mm)
25.4
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
17
寸法F(mm)
69
寸法G(mm)
95°
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
90
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
仕様
90mm車のみ(芯棒付)
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
使用ボルトねじ(mm)
リベット13Φ×75
注意
※車輪側面の溝ありと溝なしのものが混在している場合がございますが、品質に差はございません。