R50V-N フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシ 27680985 R50V-N フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシ 27680985 R50V-N フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシ 27680985

フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27680985 品番 R50V-N
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)

寸法B(mm)20 寸法C(mm)13 寸法D(mm)25 寸法E(mm)12 寸法F(mm)39 寸法G(mm)95° タイプV型 車輪径(Φmm)50 用途門扉、台車などの重量用の戸車 付属品枠付用芯棒、Eリング、座金 仕様50mm車のみ 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
注意
※車輪側面の溝ありと溝なしのものが混在している場合がございますが、品質に差はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27681028
2020-02-05
用途:
工場の門扉の交換用
株式会社加藤商店 様

力一杯引っ張らないと動かなかった門扉が、交換後は片手で閉めれるくらい軽くなった。
非常に満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする