ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジロイヤル重量戸車 V型 車のみ(枠付用芯棒セット付)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27681037
品番
R120V-N
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
31
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
98
寸法G(mm)
95°
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
120
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
付属品
枠付用芯棒、Eリング、座金
仕様
120mm車のみ
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
注意
※車輪側面の溝ありと溝なしのものが混在している場合がございますが、品質に差はございません。