※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27681125
品番
R50K-N
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(芯棒付)
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
7.5
寸法F(mm)
38
車輪径(Φmm)
50
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
仕様
50mm車のみ(芯棒付)
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
呼び径(A)
50
使用ボルトねじ(mm)
リベット13Φ×75