※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27681168
品番
R105K-N
参考基準価格(税別)
¥6,470
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(芯棒付)
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
31
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
89
車輪径(Φmm)
105
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
仕様
105mm車のみ(芯棒付)
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
呼び径(A)
105
使用ボルトねじ(mm)
リベット16Φ×75