※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R120K-N フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシ 27681247 R120K-N フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシ 27681247 R120K-N フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付) ヤボシ 27681247

フジロイヤル重量戸車 K型 車のみ(枠付用芯棒セット付)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27681247 品番 R120K-N
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)

寸法B(mm)28 寸法C(mm)16 寸法D(mm)31 寸法E(mm)14 寸法F(mm)104 車輪径(Φmm)120 用途門扉、台車などの重量用の戸車 付属品枠付用芯棒、Eリング、座金 仕様120mm 車のみ(枠付用芯棒セット付) 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染 種類K型 呼び径(A)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
門扉戸車交換
株式会社杉田商店 様 (運輸・通信業)

動きはスムーズになり開け閉めが楽になりました。耐久性は未知数です。また交換時には購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする