※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27681518
品番
R100L-N
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(芯棒付)
寸法B'(mm)
25.5
寸法B(mm)
34.5
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
36
寸法L(mm)
120
車輪径(Φmm)
100
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
仕様
100mm車のみ(芯棒付)
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
1200
呼び径(A)
100
使用ボルトねじ(mm)
リベット16Φ×75