※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27681527
品番
R130L-N
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(芯棒付)
寸法B'(mm)
32
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
46
寸法L(mm)
150
車輪径(Φmm)
130
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
仕様
130mm車のみ(芯棒付)
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
2200
呼び径(A)
130
使用ボルトねじ(mm)
M20×80ボルト/ナット付