※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ(枠付用芯棒セット付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
27681536
品番
R75L-N
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
寸法B'(mm)
23.5
寸法B(mm)
31.5
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
34
寸法L(mm)
90
車輪径(Φmm)
75
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
付属品
枠付用芯棒、Eリング、座金
仕様
75mm 車のみ(枠付用芯棒セット付)
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
種類
L型(トロ型)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
650
呼び径(A)
75