※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジロイヤル重量戸車 L型(トロ型) 車のみ(枠付用芯棒セット付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
注文コード
27681554
品番
R130L-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,200
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鉄製の重量用のL型(トロ型)戸車の車のみ(枠付用芯棒セット付)
寸法B'(mm)
32
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
46
寸法L(mm)
150
車輪径(Φmm)
130
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
付属品
枠付用芯棒、Eリング、座金
仕様
130mm 車のみ(枠付用芯棒セット付)
材質/仕上
(車)鋳鉄・黒染
種類
L型(トロ型)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
2200
呼び径(A)
130