※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27681563
品番
SR50VK
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
44
寸法E(mm)
64.5
寸法F(mm)
70
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
11
寸法I(mm)
6
寸法J(mm)
11
寸法K(mm)
20
寸法L(mm)
7.5
寸法M(mm)
95°
寸法t(mm)
3
車輪径(Φmm)
50
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
仕様
50mm枠付
材質
SUS304
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
400
呼び径(A)
50