※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤボシ
ヤボシの 建具金物
ヤボシの 引戸金具・折戸金具
ヤボシの 戸車・車のみ
フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27681597
品番
SR90VK
参考基準価格(税別)
¥18,570
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
寸法B(mm)
37.5
寸法C(mm)
120
寸法D(mm)
48.5
寸法E(mm)
98
寸法F(mm)
95
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
11
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
17
寸法K(mm)
25.4
寸法L(mm)
10.5
寸法M(mm)
95°
寸法t(mm)
3
車輪径(Φmm)
90
用途
門扉、台車などの重量用の戸車
仕様
90mm枠付
材質
SUS304
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
1200
呼び径(A)
90