※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR75VKN フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ ヤボシ 27681633 SR75VKN フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ ヤボシ 27681633

フジロイヤルステン重量戸車 VK型 兼用 車のみ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27681633 品番 SR75VKN
参考基準価格(税別)¥10,060 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプの車のみ(芯棒付)

寸法B(mm)25.4 寸法C(mm)13 寸法D(mm)28 寸法E(mm)17 寸法F(mm)57 寸法G(mm)95° 寸法L(mm)7.5 車輪径(Φmm)75 用途門扉、台車などの重量用の戸車 仕様75mm車のみ(芯棒付) 材質SUS304 耐荷重(2ヶ当り)(kg)650 呼び径(A)75 使用ボルトねじ(mm)13Φ×43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27681649
2019-05-14
用途:
入場門の補修処理に使用
教育・研究機関

門が壊れたため補修しようとしてみたら、外側が電気溶接されておりなかなかはずせず苦労した。外した部分とHPに提示してあった図面と照合し発注した。仕様図面等が大変役立った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする